Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, mister green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm mister green
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm mister green
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm mister green
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm mister green
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227209
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227209
EAN/GTIN:
     4250397600659
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: mister green.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Strichstärke:
4 mm
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Material des Schaftes:
Kunststoff
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
mister green
Farbe des Schaftes:
orange
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
wasserfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.