Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, haselnussbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm haselnussbraun
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm haselnussbraun
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm haselnussbraun
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm haselnussbraun
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227210
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227210
EAN/GTIN:
     4250397600666
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: haselnussbraun.
Weitere Informationen:
schnelltrocknend:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
4 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
haselnussbraun
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Farbe des Schaftes:
orange
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, deco marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.