Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, lagoblau pastell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm lagoblau pastell
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm lagoblau pastell
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm lagoblau pastell
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm lagoblau pastell
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227215
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227215
EAN/GTIN:
     4250397600710
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: lagoblau pastell.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
lichtbeständig gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
nachfüllbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
lagoblau pastell
schnelltrocknend:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.