Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, violett dunkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm violett dunkel
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm violett dunkel
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm violett dunkel
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm violett dunkel
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227220
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227220
EAN/GTIN:
     4250397600765
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett dunkel.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
Clip vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
nachfüllbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange
Strichstärke:
4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett dunkel
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.