Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, amazonas hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm amazonas hell
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm amazonas hell
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm amazonas hell
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm amazonas hell
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227223
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227223
EAN/GTIN:
     4250397600796
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: amazonas hell.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Clip vorhanden:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Strichstärke:
4 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
amazonas hell
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, deco marker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.