Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, hummer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm hummer
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm hummer
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm hummer
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm hummer
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227224
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227224
EAN/GTIN:
     4250397600802
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: hummer.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
hummer
Spitze austauschbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
4 mm
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Farbe des Schaftes:
orange
schnelltrocknend:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.