Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, ockerbraun hell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm ockerbraun hell
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm ockerbraun hell
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm ockerbraun hell
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm ockerbraun hell
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227225
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227225
EAN/GTIN:
     4250397600819
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: ockerbraun hell.
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
lichtbeständig gegeben:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
ockerbraun hell
Strichstärke:
4 mm
schnelltrocknend:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Kappe umsteckbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.