Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, neonpink fluo.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm neonpink fluorecent
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm neonpink fluorecent
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm neonpink fluorecent
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm neonpink fluorecent
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227231
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227231
EAN/GTIN:
     4250397600871
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: neonpink fluo..
Weitere Informationen:
Strichstärke:
4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
neonpink fluo.
lichtbeständig gegeben:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
Farbe des Schaftes:
orange
Kappe umsteckbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Spitze austauschbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.