Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, calypso mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm calypso mittel
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm calypso mittel
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm calypso mittel
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm calypso mittel
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227240
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227240
EAN/GTIN:
     4250397624327
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: calypso mittel.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
4 mm
Clip vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
calypso mittel
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
orange
Kappe umsteckbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
nachfüllbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.