Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 227 HS, nachfüllbar, 4 mm, türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm türkis
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm türkis
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm türkis
Permanentmarker One4All 227 HS nachfüllbar 4mm türkis
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227241
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227241
EAN/GTIN:
     4250397624334
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 227 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: türkis.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
4 mm
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Spitze austauschbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
türkis
Farbe des Schaftes:
orange
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 227 HS
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 227 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.