Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, schockblau mit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, schockblau mit.
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, schockblau mit.
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, schockblau mit.
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, schockblau mit.
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, schockblau mit.
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227405
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227405
EAN/GTIN:
     4250397635224
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 und 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schockblau mittel.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schockblau mittel
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL Acrylic Twin
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Spitze austauschbar:
Ja
wasserfest:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Strichstärke:
1,5 und 4 mm
lichtbeständig gegeben:
Ja
Farbe des Schaftes:
orange
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL Acrylic Twin
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL Acrylic Twin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.