Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, mister green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, mister green
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, mister green
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, mister green
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, mister green
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin, nachfüllbar, 1,5 und 4 mm, mister green
Artikel-Nr.:
     C5984-MO227409
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO227409
EAN/GTIN:
     4250397635248
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 und 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: mister green.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
schnelltrocknend:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Farbe des Schaftes:
orange
Kappe umsteckbar:
Nein
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
1,5 und 4 mm
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL Acrylic Twin
lichtbeständig gegeben:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
mister green
wasserfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL Acrylic Twin
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL Acrylic Twin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.