| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO227410 Herst.-Nr.: MO227410 EAN/GTIN: 4250397635255 |
| |
|
| | |
| Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 und 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: haselnussbraun. Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Acrylbasis | schnelltrocknend: | Ja | wasserfest: | Ja | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | nachfüllbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil | lichtbeständig gegeben: | Ja | Farbe des Schaftes: | orange | Herstellerprodukttyp: | ONE4ALL Acrylic Twin | Material des Schaftes: | Kunststoff | Clip vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | haselnussbraun | Strichstärke: | 1,5 und 4 mm | Produkt-Typbezeichnung: | ONE4ALL Acrylic Twin | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Produkttypbezeichnung: | ONE4ALL Acrylic Twin |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |