| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5984-MO227420 Herst.-Nr.: MO227420 EAN/GTIN: 4250397640044 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 und 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: violett dunkel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerprodukttyp: | ONE4ALL Acrylic Twin | schnelltrocknend: | Ja | Clip vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Acrylbasis | Spitze austauschbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | Kappe umsteckbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | violett dunkel | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil | Strichstärke: | 1,5 und 4 mm | Farbe des Schaftes: | orange | wasserfest: | Ja | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Produkt-Typbezeichnung: | ONE4ALL Acrylic Twin | Produkttypbezeichnung: | ONE4ALL Acrylic Twin |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |