| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5984-MO227430 Herst.-Nr.: MO227430 EAN/GTIN: 4250397635286 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 und 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: neonorange fluo.. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Acrylbasis | Druckmechanik vorhanden: | Nein | schnelltrocknend: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil | Clip vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | neonorange fluo. | lichtbeständig gegeben: | Nein | Strichstärke: | 1,5 und 4 mm | Kappe umsteckbar: | Nein | wasserfest: | Ja | Farbe des Schaftes: | orange | Herstellerprodukttyp: | ONE4ALL Acrylic Twin | nachfüllbar: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | Produkt-Typbezeichnung: | ONE4ALL Acrylic Twin | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Produkttypbezeichnung: | ONE4ALL Acrylic Twin |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |