| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5984-MO227434 Herst.-Nr.: MO227434 EAN/GTIN: 4250397632537 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Permanentmarker ONE4ALL Acrylic Twin. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Rundspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 1,5 und 4 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: kakao77 universes green. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitze austauschbar: | Ja | Kappe umsteckbar: | Nein | Strichstärke: | 1,5 und 4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | kakao77 universes green | Clip vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | wasserfest: | Ja | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | orange | Herstellerproduktbezeichnung: | Permanentmarker | Beschreibung der Besonderheiten: | Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil | Material des Schaftes: | Kunststoff | lichtbeständig gegeben: | Ja | Herstellerprodukttyp: | ONE4ALL Acrylic Twin | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Acrylbasis | Produkt-Typbezeichnung: | ONE4ALL Acrylic Twin | Artikelbezeichnung: | Permanentmarker | Produkttypbezeichnung: | ONE4ALL Acrylic Twin |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |