Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, zinkgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, zinkgelb
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, zinkgelb
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, zinkgelb
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, zinkgelb
Marker 320PP, nachfüllbar, 4-8 mm, zinkgelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5984-MO230006
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO230006
EAN/GTIN:
     4250397646732
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Marker 320PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: High-Flow Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 4-8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: zinkgelb.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
zinkgelb
Farbe des Schaftes:
je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett
Herstellerprodukttyp:
320PP
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
max. zulässige Temperatur:
200
Spitze austauschbar:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
Strichstärke:
4-8 mm
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
High Flow Spitze | High-Flow Spitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Clip vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
320PP
Produkttypbezeichnung:
320PP

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.