Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windowmarker Chalk, nachfüllbar, 4-8 mm, neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windowmarker Chalk, nachfüllbar, 4-8 mm, neongelb
Windowmarker Chalk, nachfüllbar, 4-8 mm, neongelb
Windowmarker Chalk, nachfüllbar, 4-8 mm, neongelb
Windowmarker Chalk, nachfüllbar, 4-8 mm, neongelb
Windowmarker Chalk, nachfüllbar, 4-8 mm, neongelb
Artikel-Nr.:
     C5984-MO328006
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO328006
EAN/GTIN:
     4250397622583
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
Windowmarker Chalk. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Kreidetinte auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Regentropfensicher: geeignet für Anwendungen im Außenbereich. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 4-8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: neongelb.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
4-8 mm
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Pump Marker
Spitze austauschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
feucht abwischbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
neongelb
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidetinte auf Wasserbasis
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Regentropfensicher: geeignet für Anwendungen im Außenbereich. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Herstellerprodukttyp:
Chalk
Produkt-Typbezeichnung:
Chalk
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pump Marker
Produkttypbezeichnung:
Chalk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.