| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO328007 Herst.-Nr.: MO328007 EAN/GTIN: 4250397622590 |
| |
|
| | |
| Windowmarker Chalk. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Kreidetinte auf Wasserbasis, feucht abwischbar. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Regentropfensicher: geeignet für Anwendungen im Außenbereich. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 4-8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: neonorange. Weitere Informationen: | | Strichstärke: | 4-8 mm | Herstellerprodukttyp: | Chalk | Material des Schaftes: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Pump Marker | Farbe des Schaftes: | schwarz | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Kreidetinte auf Wasserbasis | Kappe umsteckbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | feucht abwischbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Regentropfensicher: geeignet für Anwendungen im Außenbereich. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil | Clip vorhanden: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | neonorange | Spitze austauschbar: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Chalk | Artikelbezeichnung: | Pump Marker | Produkttypbezeichnung: | Chalk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |