Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 460 PI, 15 mm, signalschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 460 PI, 15 mm, signalschwarz
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 460 PI, 15 mm, signalschwarz
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 460 PI, 15 mm, signalschwarz
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 460 PI, 15 mm, signalschwarz
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 460 PI, 15 mm, signalschwarz
Artikel-Nr.:
     C5984-MO460000
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO460000
EAN/GTIN:
     4250397610429
Permanentmarker Masterpiece Coversall. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Spezialtinte auf Alkoholbasis mit synthetischem Bitumen, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Blockspitze. Spitze austauschbar. Bestens für Kalligrafie und große Flächen (790PI) geeignet. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 460 PI, 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: signalschwarz.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Masterpiece Coversall
Clip vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Spezialtinte auf Alkoholbasis mit synthetischem Bitumen
Farbe des Schaftes:
signalschwarz
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Ausführung der Spitze:
Blockspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
460 PI, 15 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Bestens für Kalligrafie und große Flächen (790PI) geeignet
Spitze austauschbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Masterpiece Coversall
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
Masterpiece Coversall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.