Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Masterpiece Speedflow, nachfüllbar, 467 PI, 15 mm, kupferschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Masterpiece Speedflow, nachfüllbar, 467 PI, 15 mm, kupferschwarz
Permanentmarker Masterpiece Speedflow, nachfüllbar, 467 PI, 15 mm, kupferschwarz
Permanentmarker Masterpiece Speedflow, nachfüllbar, 467 PI, 15 mm, kupferschwarz
Permanentmarker Masterpiece Speedflow, nachfüllbar, 467 PI, 15 mm, kupferschwarz
Permanentmarker Masterpiece Speedflow, nachfüllbar, 467 PI, 15 mm, kupferschwarz
Artikel-Nr.:
     C5984-MO467000
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO467000
EAN/GTIN:
     4250397610436
Permanentmarker Masterpiece Speedflow. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Blockspitze. Spitze austauschbar. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Bestens geeignet für Kalligrafie und große Flächen. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 467 PI, 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: kupferschwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Blockspitze
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Bestens geeignet für Kalligrafie und große Flächen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
kupferschwarz
Kappe umsteckbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Strichstärke:
467 PI, 15 mm
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Druckmechanik vorhanden:
Nein
wasserfest:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Masterpiece Speedflow
Produkt-Typbezeichnung:
Masterpiece Speedflow
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkttypbezeichnung:
Masterpiece Speedflow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.