Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, chromgold II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, chromgold II
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, chromgold II
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, chromgold II
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, chromgold II
Marker 620PP, nachfüllbar, 15 mm, chromgold II
Artikel-Nr.:
     C5984-MO620403
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO620403
EAN/GTIN:
     4250397602530
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Marker 620PP. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest. Ausführung Spitze: High-Flow Block Spitze, Spitze austauschbar. Für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett. Strichstärke: 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: chromgold II.
Weitere Informationen:
lichtbeständig gegeben:
Ja
max. zulässige Temperatur:
200
nachfüllbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
für fast alle glatten und rauen Untergründe im Innen- und Außenbereich
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
wischfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
chromgold II
Farbe des Schaftes:
je nach Schreibfarbe + schwarzes Etikett
Spitze austauschbar:
Ja
Ausführung der Spitze:
High Flow Blockspitze | High-Flow Block Spitze
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
620PP
Strichstärke:
15 mm
Produkt-Typbezeichnung:
620PP
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkttypbezeichnung:
620PP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.