Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 627 HS, nachfüllbar, 15 mm, dare orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker ONE4ALL 627 HS, nachfüllbar, 15 mm, dare orange
Permanentmarker ONE4ALL 627 HS, nachfüllbar, 15 mm, dare orange
Artikel-Nr.:
     C5984-MO627203
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO627203
EAN/GTIN:
     4250397601137
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 627 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: dare orange.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
wasserfest:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 627 HS
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
dare orange
nachfüllbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Clip vorhanden:
Nein
Farbe des Schaftes:
orange
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
15 mm
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 627 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 627 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.