Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 627 HS, nachfüllbar, 15 mm, burgundrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Burgund
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Burgund
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Burgund
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Burgund
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Burgund
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Burgund
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Burgund
Artikel-Nr.:
     C5984-MO627204
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO627204
EAN/GTIN:
     4250397601144
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 627 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: burgundrot.
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Strichstärke:
15 mm
nachfüllbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
burgundrot
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Farbe des Schaftes:
orange
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 627 HS
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
wasserfest:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 627 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 627 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.