Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 627 HS, nachfüllbar, 15 mm, johannisbeere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molotow 627207 Leuchtmarker Violett
Molotow 627207 Leuchtmarker Violett
Molotow 627207 Leuchtmarker Violett
Molotow 627207 Leuchtmarker Violett
Molotow 627207 Leuchtmarker Violett
Molotow 627207 Leuchtmarker Violett
Artikel-Nr.:
     C5984-MO627207
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO627207
EAN/GTIN:
     4250397601175
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 627 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: johannisbeere.
Weitere Informationen:
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
15 mm
Farbe des Schaftes:
orange
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 627 HS
wasserfest:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
johannisbeere
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Kappe umsteckbar:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Clip vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 627 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 627 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.