Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker ONE4ALL 627 HS, nachfüllbar, 15 mm, mister green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Grün
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Grün
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Grün
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Grün
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Grün
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Grün
Molotow ONE4ALL 627HS 15 MM Grün
Artikel-Nr.:
     C5984-MO627209
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO627209
EAN/GTIN:
     4250397601199
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Permanentmarker ONE4ALL 627 HS. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Spitze austauschbar. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Material des Schaftes: Kunststoff. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: orange. Strichstärke: 15 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: mister green.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Patentiertes Kapillarsystem. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL 627 HS
wasserfest:
Ja
Strichstärke:
15 mm
Farbe des Schaftes:
orange
Kappe umsteckbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Spitze austauschbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
mister green
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL 627 HS
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL 627 HS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.