Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, magenta
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, magenta
Refill ONE4ALL, Nachfülltinte für Permanentmarker 30 ml, magenta
Artikel-Nr.:
     C5984-MO693232
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO693232
EAN/GTIN:
     4250397624402
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Permanentmarker
Refill ONE4ALL. Produktverwendung: Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Acrylbasis, lichtbeständig gegeben. Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend. Ausführung des Behälters: Flasche. Inhalt: 30 ml. Farbe: magenta.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30
Ausführung des Behälters:
Flasche
Beschreibung der Besonderheiten:
Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Seidenmatt, hochdeckend und schnelltrocknend
Herstellerproduktbezeichnung:
Refill
Herstellerprodukttyp:
ONE4ALL
Farbe:
magenta
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Acrylbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Produktverwendung:
Nachfülltinte für Permanentmarker ONE4ALL
Artikelbezeichnung:
Refill
Produkt-Typbezeichnung:
ONE4ALL
Produkttypbezeichnung:
ONE4ALL
Weitere Suchbegriffe: nachfülltinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.