Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump Marker Liquid Chrome, nachfüllbar, 4 mm, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump Marker Liquid Chrome, nachfüllbar, 4 mm, chrom
Pump Marker Liquid Chrome, nachfüllbar, 4 mm, chrom
Pump Marker Liquid Chrome, nachfüllbar, 4 mm, chrom
Pump Marker Liquid Chrome, nachfüllbar, 4 mm, chrom
Pump Marker Liquid Chrome, nachfüllbar, 4 mm, chrom
Artikel-Nr.:
     C5984-MO703103
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO703103
EAN/GTIN:
     4250397625515
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Pump Marker Liquid Chrome, nachfüllbar, Art der Schreibflüssigkeit: Hochpigmentierte Spezialtinte auf Alkoholbasis, wasserfest, lichtbeständig gegeben, wischfest, Ausführung Spitze: Rundspitze, Spitze austauschbar, Hochglänzendes, flüssiges Chrom. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil, Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz, Strichstärke: 4 mm, Schreibfarbe von Schreibgeräten: chrom
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
wischfest:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
4 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
Kappe umsteckbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Hochpigmentierte Spezialtinte auf Alkoholbasis
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Liquid Chrome
max. zulässige Temperatur:
200
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
chrom
lichtbeständig gegeben:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochglänzendes, flüssiges Chrom. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil
Spitze austauschbar:
Ja
wasserfest:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pump Marker
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pump Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Liquid Chrome
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Liquid Chrome
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.