Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackliner Calligraphy, 2,0 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackliner Calligraphy, 2,0 mm, schwarz
Blackliner Calligraphy, 2,0 mm, schwarz
Blackliner Calligraphy, 2,0 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C5984-MO703214
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO703214
EAN/GTIN:
     4250397645834
Suchbegriffe:
Fasermaler Kalligraphie
Kalligrafiestift
Kalligrafiestifte
Kalligraphiestift
Blackliner Calligraphy. Ausführung Spitze: Keilspitze, 2,0 mm. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, schwarz, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent. Farbe der Kappe: schwarz. Material des Clips: Metallclip. Farbe des Schaftes: schwarz.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
schwarz
lichtbeständig gegeben:
Ja
Material des Clips:
Metallclip
wasserfest:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Blackliner Calligraphy
Typbezeichnung der Mine:
Tampon-System
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
hochpigmentierte Tinte auf wasserbasis, ausbleichsicher, schnelltrocknend, deckend, permanent
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
2,0 mm
schnelltrocknend:
Ja
Farbe der Kappe:
schwarz
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Blackliner Calligraphy
Produkttypbezeichnung:
Blackliner Calligraphy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.