Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump Softliner Aqua, 1 mm, primärgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselmarker Pump Softliner Aqua 1mm primärgelb
Pinselmarker Pump Softliner Aqua 1mm primärgelb
Pinselmarker Pump Softliner Aqua 1mm primärgelb
Pinselmarker Pump Softliner Aqua 1mm primärgelb
Artikel-Nr.:
     C5984-MO727001
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO727001
EAN/GTIN:
     4250397612973
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Grafikmarker-Tinte
Graphikmarker-Tinte
Nachfülltinte-Layoutmarker
Pump Softliner Aqua. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung: Spitze austauschbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: farbintensive Tinte auf Lebensmittelbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Pinselspitze für präzise sowie schwungvolle Striche. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: primärgelb.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Pinselspitze für präzise sowie schwungvolle Striche
Herstellerprodukttyp:
Aqua
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
primärgelb
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
farbintensive Tinte auf Lebensmittelbasis
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Pump Softliner
Spitze austauschbar:
Ja
Strichstärke:
1 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Aqua
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pump Softliner
Produkttypbezeichnung:
Aqua
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.