Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump Softliner Aqua, 1 mm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump Softliner Aqua, 1 mm, pink
Pump Softliner Aqua, 1 mm, pink
Pump Softliner Aqua, 1 mm, pink
Pump Softliner Aqua, 1 mm, pink
Pump Softliner Aqua, 1 mm, pink
Pump Softliner Aqua, 1 mm, pink
Artikel-Nr.:
     C5984-MO727008
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO727008
EAN/GTIN:
     4250397613048
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Grafikmarker-Tinte
Graphikmarker-Tinte
Nachfülltinte-Layoutmarker
Pump Softliner Aqua. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung: Spitze austauschbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: farbintensive Tinte auf Lebensmittelbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Pinselspitze für präzise sowie schwungvolle Striche. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: pink.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
farbintensive Tinte auf Lebensmittelbasis
Clip vorhanden:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Aqua
Strichstärke:
1 mm
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Pinselspitze für präzise sowie schwungvolle Striche
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Pump Softliner
Artikelbezeichnung:
Pump Softliner
Produkt-Typbezeichnung:
Aqua
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Aqua
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.