Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump Softliner Aqua, 1 mm, purpur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pinselmarker Pump Softliner Aqua 1mm purpur
Pinselmarker Pump Softliner Aqua 1mm purpur
Pinselmarker Pump Softliner Aqua 1mm purpur
Pinselmarker Pump Softliner Aqua 1mm purpur
Artikel-Nr.:
     C5984-MO727010
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO727010
EAN/GTIN:
     4250397613062
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Grafikmarker-Tinte
Graphikmarker-Tinte
Nachfülltinte-Layoutmarker
Pump Softliner Aqua. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Ausführung: Spitze austauschbar. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: farbintensive Tinte auf Lebensmittelbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Pinselspitze für präzise sowie schwungvolle Striche. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: purpur.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
purpur
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
farbintensive Tinte auf Lebensmittelbasis
Spitze austauschbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Pump Softliner
Beschreibung der Besonderheiten:
Gleichmäßige Farbverteilung durch FLOWMASTER Ventil. Pinselspitze für präzise sowie schwungvolle Striche
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Aqua
Clip vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Strichstärke:
1 mm
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Aqua
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pump Softliner
Produkttypbezeichnung:
Aqua
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.