Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Aquarellstift Color Brush Aqua, 1-2 mm, cyan
Artikel-Nr.:
     C5984-MO727212
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO727212
EAN/GTIN:
     4250397642987
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Brushpen
Aquarellstift Color Brush Aqua. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: weiß. Größe (Ø x L): 15 x 140 mm. Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236. Stärke der Mine: 1-2 mm. Schreibfarbe der Mine: cyan.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15
Länge:
140
Schreibfarbe der Mine:
cyan
Beschreibung der Besonderheiten:
Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236
Schaft lackiert:
Nein
Ausführung der Schaftform:
rund
Farbe des Schaftes:
weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Color Brush
Herstellerprodukttyp:
Aqua
Stärke der Mine:
1-2 mm
Artikelbezeichnung:
Color Brush
Produkt-Typbezeichnung:
Aqua
Produkttypbezeichnung:
Aqua
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.