| |
|
| Artikel-Nr.: C5984-MO727230 Herst.-Nr.: MO727230 EAN/GTIN: 4250397644646 |
| |
|
| | |
| Aquarellstift Color Brush Aqua. Ausführung der Schaftform: rund. Farbe des Schaftes: weiß. Größe (Ø x L): 15 x 140 mm. Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236. Stärke der Mine: 1-2 mm. Schreibfarbe der Mine: kaltgrau 01. Weitere Informationen: | | Stärke der Mine: | 1-2 mm | Herstellerproduktbezeichnung: | Color Brush | Schaft lackiert: | Nein | Schreibfarbe der Mine: | kaltgrau 01 | Durchmesser: | 15 | Ausführung der Schaftform: | rund | Beschreibung der Besonderheiten: | Tinte auf wasserbasis, transparent, schnelltrocknend, geruchslos, nachfüllbar, entspricht ASTM D-4236 | Länge: | 140 | Farbe des Schaftes: | weiß | Herstellerprodukttyp: | Aqua | Artikelbezeichnung: | Color Brush | Produkt-Typbezeichnung: | Aqua | Produkttypbezeichnung: | Aqua |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |