Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 760 PI, 60 mm, signalschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 760 PI, 60 mm, signalschwarz
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 760 PI, 60 mm, signalschwarz
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 760 PI, 60 mm, signalschwarz
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 760 PI, 60 mm, signalschwarz
Permanentmarker Masterpiece Coversall, nachfüllbar, 760 PI, 60 mm, signalschwarz
Artikel-Nr.:
     C5984-MO760000
Hersteller:
     Molotow
Herst.-Nr.:
     MO760000
EAN/GTIN:
     4250397603230
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker Masterpiece Coversall. Nachfüllbar. Art der Schreibflüssigkeit: Spezialtinte auf Alkoholbasis mit synthetischem Bitumen, wasserfest, lichtbeständig gegeben. Ausführung der Spitze: Blockspitze. Spitze austauschbar. Bestens für große Flächen (790PI) geeignet. Material des Schaftes: Kunststoff. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 760 PI, 60 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: signalschwarz.
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Bestens für große Flächen (790PI) geeignet
schnelltrocknend:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
nachfüllbar:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Blockspitze
Strichstärke:
760 PI, 60 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
signalschwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Spezialtinte auf Alkoholbasis mit synthetischem Bitumen
Herstellerprodukttyp:
Masterpiece Coversall
Clip vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
wasserfest:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Permanentmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Masterpiece Coversall
Artikelbezeichnung:
Permanentmarker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Masterpiece Coversall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.