Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - EDELSTAHL
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - EDELSTAHL
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - EDELSTAHL
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - EDELSTAHL
Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss - 600x400mm - EDELSTAHL
Garantie
Vialux Logo
Artikel-Nr.:
     C5993-854
Hersteller:
     Vialux
Herst.-Nr.:
     854
EAN/GTIN:
     3547311490191
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel

Vialux® AQUAMIR®: Spiegel 1000x800mm für Schwimmbäder

Spiegel für Schwimmbäder Außenbereich

  • PAS® Spiegelfläche: Unzerbrechlich, formstabil und mit UV-, Antistatik- und Kratzschutz
  • Herausragendes Spiegelbild, ohne Verzerrung der Spiegelfläche
  • Spezielle Wölbung für eine optimale Sicht
  • Sichtweite bis 25 Metern
  • einfache und schnelle Installation
  • Halterung inklusive
  • Garantie: 5 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*

Mehr Infos:

VIALUX® ist der einzige Spiegelhersteller, der über die Konzeptionskapazität und das industrielle Know-how verfügt.
Das erlaubt den Betreibern von Schwimmbädern eine optimale Überwachungslösung aller versteckter Stellen in ihren Bädern anzubieten. Die Investition für Sicherheit zu einem vernünftigen Preis.

  • Eine spezifische Größe und Wölbung wurde extra entworfen, um eine Panoramasicht zu erhalten
  • Resistent gegen Schwimmbaddämpfe (Chlor)
  • Präzise Einstellung durch zweiseitige Oientierung
  • Bessere Kontrolle für das Schwimmbadüberwachungsteam
  • Starker Bildvektor in der Öffentlichkeit zum Thema Sicherheit
  • Leichte und schnelle Installation
Für den Außenbereich von Schwimmbäder: Dieser Spiegel bietet alle notwendigen optischen Eigenschaften für die Überwachung der Badegäste und verfügt über einen wetterfesten Schutzrahmen
* selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes.

Weitere Informationen:
Unzerbrechlich:
Ja
Anwendung:
Außen
Beobachterabstand:
9 m
Spiegelfläche:
Edelstahl | 600 x 400 mm
Blickwinkel:
Bis zu 90° (2 Blickrichtungen)
Garantie:
10 Jahre (Edelstahl)
Rahmen:
750x600 mm
Volumengewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel 90°, beobachtungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, Spiegel, Straßenspiegel, Universalspiegel, Mehrzweckspiegel, Industriespiegel, Logistikspiegel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 521,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,57*
€ 736,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,19*
€ 707,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 588,25*
€ 700,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,71*
€ 679,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 554,59*
€ 659,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,25*
€ 620,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 162,07*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 36,97*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,21*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 134,02*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 327,15*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 163,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.