| |
|
| Artikel-Nr.: C5993-854AB Herst.-Nr.: 854AB EAN/GTIN: 3547311690089 |
| | |
|
| | |
| Vialux® Verkehrsspiegel rot/weiss 600x400mm Anti-Frost / Anti-Beschlag Frost oder Beschlag auf Ihrem Spiegel? Mit seinem Anti-Frost und Anti-Beschlag Spiegel bietet Vialux® Ihnen eine Lösung an, die die extremen Bedingungen herausfordert: Die optische Bildqualität, die UV-Unempfindlichkeit und die hohe Lebensdauer des Edelstahls. Beschlag und Frost bilden sich, wenn die Außentemperatur schnell schwankt (besonders am Morgen und bei winterlichen Temperaturen). Kleine Tröpfchen legen sich dann auf den Spiegel ab, wodurch er oft unwirksam wird. Das Anti-Frost und Anti-Beschlag System von Vialux® verhindert das Beschlagen, ungeachtet von Temperatur oder des Feuchtigkeitsniveaus des Standortes. Frost, wohlbekannt bei den Autofahrern im Winter, kann sich bilden, sobald die Temperatur unter 5°C sinkt, was den Spiegel uneffizient macht. Die Anti-Frost Funktion des Vialux® Spiegels ist bis zu -20°C garantiert. - Spiegelfläche aus Edelstahl (UV-unempfindlich, hohe Lebensdauer).
- Mit Anti-Frost/Anti-Beschlag System
- keine elektrische Einrichtung erforderlich
- Optimales Spiegelbild
- Wölbung für Blickwinkel bis 90°(2 Blickrichtungen).
- Rahmen mit Reflexfolie rot/weiss.
- Inkl. Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage.
- Garantiedauer: 6 Jahre (Anti-Beschlag/Anti-Frost System); 10 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*.
Mehr Infos: Die Anti-Beschlag und Anti-Frost Funktion verhindert das Beschlagen der Spiegelfläche bis zu -20°C. Dank der patentierten Anti-Beschlag/Anti-Frost Funktion, ist keine elektrische Einrichtung erorderlich. Der Spiegel lässt die Wärme entweichen, die er am Tag aufgenommen hat, um die Bildung von Tau und Frost zu vermeiden. Mit dem Anti-Beschlag/Anti-Frost Spiegel, bietet Vialux® Ihnen eine Lösung an, die die extremen Bedingungen im Strassenverkehr herausfordert. Die Edelstahl Spiegelfläche ist robust, formstabil und verfügt über einen UV-Schutz. Das Spiegelbild ist ausgezeichnet, ohne Verzerrung. Die Wölbung erlaubt einen Blickwinkel bis 90° (2 Blickrichtungen). Sämtliche Vialux® Sicherheits- und Überwachungsspiegel werden standardmässig mit einer Universalhalterung für Pfosten- und Wandmontage geliefert, für Rundpfosten Ø 76 bis 90mm, sowie 60x80 oder 80x80mm. Erlaubt eine sehr präzise Einstellung der Spiegelposition. Garantiedauer: 6 Jahre (Anti-Beschlag/Anti-Frost System); 10 Jahre (Rahmen, Spiegelfläche, Halterung)*. * selbstverständlich vorbehaltlich einer normalen Nutzung des Produktes. Weitere Informationen: | | Unzerbrechlich: | Ja | Anwendung: | Außen | Beobachterabstand: | 9 m | Spiegelfläche: | Edelstahl | 600 x 400 mm | Blickwinkel: | Bis zu 90° (2 Blickrichtungen) | Garantie: | 10 Jahre (Edelstahl) / 6 Jahre (System anti-Frost/-Beschlag) | Rahmen: | 750x600 mm | Volumengewicht: | 21 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |