Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Musterbeutel M60, 140x345x50 mm, braun, Kraftpapier, 120g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
Das Bild zeigt den Beutel in Vorder- und Rückansicht.
Musterbeutel M60, 140x345x50 mm, braun, Kraftpapier, 120g
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00014018
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014018
EAN/GTIN:
     4026283013779
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Musterbeutel
Musterfaltenbeutel
Mustersack
Propac Musterbeutel M60. Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluss. Größe (B x H): 140 x 345 mm. Breite des Bodens: 50 mm. Ausführung: Lochung für Klammer. Farbe: braun. Werkstoff: Kraftpapier, Flächenmasse des Papiers: 120 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Flächenmasse des Papiers:
120
Werkstoff:
Kraftpapier
Höhe:
345
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Musterbeutel
Verschluss-Technik:
Lochung für Klammer
Beschreibung der Besonderheiten:
Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluß
Breite:
140
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
M60
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Klotzboden und seitliche Falten, Doppelfalz für Clip-Verschluß
Masse:
20,7
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite des Bodens:
50
Weitere Suchbegriffe: Warenprobesack, kraftpapier braun 120g, musterbeutel, bong musterbeutel, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,11279*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,15079*
€ 0,17944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14979*
€ 0,17825
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,14479*
€ 0,1723
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,13979*
€ 0,16635
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13379*
€ 0,15921
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,11279*
€ 0,13422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.