Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Begleitpapiertasche, für C5, 240 x 160 mm, unbedruckt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Begleitpapiertasche, für C5, 240 x 160 mm, unbedruckt
Begleitpapiertasche, für C5, 240 x 160 mm, unbedruckt
Begleitpapiertasche, für C5, 240 x 160 mm, unbedruckt
Begleitpapiertasche, für C5, 240 x 160 mm, unbedruckt
Begleitpapiertasche, für C5, 240 x 160 mm, unbedruckt
Das Bild zeigt die Versandtasche in Vorder- und Rückansicht.
Begleitpapiertasche, für C5, 240 x 160 mm, unbedruckt
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00014032
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014032
EAN/GTIN:
     4026283013533
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
Begleitpapiertasche. Werkstoff: Polyethylen. Verschluss-Technik: mit Haftklebung. Farbe: transparent. Für C5. Größe (B x H): 240 x 160 mm. Text des Aufdruckes: unbedruckt.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Polyethylen
Format des Umschlages:
für C5
Höhe:
160
Artikelbezeichnung:
Begleitpapiertasche
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Breite:
240
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 500 Stück
Grundfarbe:
farblos
Text des Aufdruckes:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, begleitpapiertasche c5 klar, begleitpapiertaschen c5, begleitpapiertasche, Briefhülle für Begleitpapiere, Briefumschlag für Begleitpapiere, Dokutasche (Kunststoff, Packmittel), Packlistentasche, Selbstklebehülle für Begleitpapiere
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,05483*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07483*
€ 0,08905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07413*
€ 0,08821
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,07093*
€ 0,08441
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06893*
€ 0,08203
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06583*
€ 0,07834
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,05483*
€ 0,06525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.