Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
SECURITEX® Versandtasche, C4, 229 x 324 mm, Haftklebung, mit Fenster, weiß, PFP
Artikel-Nr.:
     C5BSM-00014220
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014220
EAN/GTIN:
     4026283015537
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche. Reiß- und berstfest, wasserabweisend, undurchsichtig, leicht zu bedrucken. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Haftklebung und Fenster. Farbe: weiß. Werkstoff: PFP, Flächenmasse des Papiers: 130 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Werkstoff:
PFP
Format des Umschlages:
C4
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Fenster vorhanden:
Ja
Grundfarbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
reiß- und berstfest, wasserabweisend, undurchsichtig, leicht zu bedrucken
Verschluss-Technik:
mit Haftklebung
Alleinstellungsmerkmal:
reiß- und berstfest, wasserabweisend, undurchsichtig, leicht zu bedrucken
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Breite [mm]:
229
Gewicht [g]:
22
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 100 Stück
Höhe [mm]:
324
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
130
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3409* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,38*
€ 56,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,08*
€ 56,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,33*
€ 53,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,33*
€ 52,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,77*
€ 49,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,09*
€ 40,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
00014225
ab € 63,91*
Ähnlich
Bong
00014223
ab € 74,105*
Ähnlich
Bong
00014222
ab € 0,59667*
Ähnlich
Bong
00014214
ab € 0,48462*
Ähnlich
Bong
00014212
ab € 0,40909*
Ähnlich
Bong
00014210
ab € 0,30333*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.