Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche, C4, 229 x 324 mm,Selbstklebung, m.Fenster, braun, 90 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung.
Einzelabbildung.
POSTHORN Versandtasche, C4, 229 x 324 mm,Selbstklebung, m.Fenster, braun, 90 g/m²
POSTHORN Versandtasche, C4, 229 x 324 mm,Selbstklebung, m.Fenster, braun, 90 g/m²
Artikel-Nr.:
     C5BSM-05270336
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05270336
EAN/GTIN:
     4040134011837
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche. Format des Umschlages: C4. Größe (B x H): 229 x 324 mm. Ausführung: mit Selbstklebung und Fenster. Farbe: braun. Werkstoff: Papier, Flächenmasse des Papiers: 90 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Werkstoff:
Papier
Artikelbezeichnung:
Versandtasche
Format des Umschlages:
C4
Fenster vorhanden:
Ja
Verschluss-Technik:
mit Selbstklebung
Papprückwand vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Grundfarbe:
braun
Alleinstellungsmerkmal:
Größe: 229 x 324 mm
Gewicht [g]:
16,8
Breite [mm]:
229
Höhe [mm]:
324
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 250 Stück
Flächenmasse des Papiers [g/m²]:
90
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, versandtasche, versandtasche c4, Faltboden-Versandhülle, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Stehboden-Versandhülle, Tyvek-Versandhülle, Versandhülle, Zahltagstasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03343*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,04903*
€ 0,05835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,04773*
€ 0,0568
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,04533*
€ 0,05394
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04383*
€ 0,05216
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,04263*
€ 0,05073
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03343*
€ 0,03978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.