| |
|
| Artikel-Nr.: C5BW7-1433667 Herst.-Nr.: 1433667 EAN/GTIN: 4007081391108 |
| |
|
| | |
| Blindniet-Sortiment (100-teilig) Inhalt 100 Blindniete aus Alu/Stahl: 4 mm Ø x 6, x 8, x 12 Weitere Informationen: | | Zolltarifnummer (TARIC): | 83082000 | Lieferantenproduktbezeichnung: | Blindniet-Sortiment (100-teilig) | GTIN: | 4007081391108 | Herstellerartikelnummer: | 1433667 | Hersteller-Name: | SFS Group Germany GmbH | Lieferantenname: | SFS Group Germany GmbH | Lieferantenartikelnummer: | 1433667 | Marke: | GESIPA | Produkttypbezeichnung: | Standard | Artikelbezeichnung: | Blindniet-Sortiment (100-teilig) | zusätzlicher Online-Verweis: | www.gesipa.com | Lieferantenproduktbeschreibung: | Blindniet-Sortiment (100-teilig) Inhalt 100 Blindniete aus Alu/Stahl: 4 mm Ø x 6, x 8, x 12 | Herstellerproduktfamilie: | 74410013000102 | Herstellerproduktbeschreibung: | Blindniet-Sortiment (100-teilig) Inhalt 100 Blindniete aus Alu/Stahl: 4 mm Ø x 6, x 8, x 12 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, blindniet din 7337 gesipa, modul werkzeuge, standard-blindniete flachrundkopf, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Mini-Pack, Kleinpack, SB-Pack |
| | |
| |