Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 18
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 18
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 18
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 18
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 18
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1433741
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433741
EAN/GTIN:
     5013656460062
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
Standard-Blindniete
GESIPA Spreizblindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.


Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder


Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem


Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich


dann in das Material. Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau


sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
4.1 mm
max. Klemmbereich:
12.0 mm
min. Klemmbereich:
9.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Ja
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 18
GTIN:
5013656460062
Herstellerartikelnummer:
1433741
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433741
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Spreiz Alu/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Blindniete Spreiz-Alu/Stahl Flachrundkopf 4 x 18
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
43,2 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA Spreizblindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich dann in das Material. Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.
Herstellerproduktfamilie:
74410021000102
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA Spreizblindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Spreizblindniete werden benötigt, wenn weiche oder poröse Bauteile wie Holz, Hartfaser, Fiberglas oder Gipsplatten mit hoher Klemmkraft miteinander verbunden werden sollen. Beim Setzvorgang fällt der Nietdorn aus dem Hohlniet heraus und auf der Schließkopfseite teilt der Nietdorn den Hohlniet in vier Teile. Diese verkrallen sich dann in das Material. Typische Anwendungsgebiete sind Kunststoff- und Holzelemente-Montage, Wohnwagenbau sowie die Befestigung von Innenverkleidungen.
Länge:
113 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
9.0 mm
max. Klemmlänge:
12.0 mm
Durchmesser des Kopfes:
8 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Standardblindniete, standard-blindniete 4x18, blindniete ohne norm, spreiz-blindniete 4x13, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Spreizniet, Spreizniete
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07654*
€ 0,10214*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 35,53*
€ 46,93*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 36,585*
€ 48,335*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 4,79*
ab € 35,535*
€ 48,835*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 38,125*
€ 51,585*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,10214*
€ 0,12155
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,10014*
€ 0,11917
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07654*
€ 0,09108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 51,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.