Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1433792
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433792
EAN/GTIN:
     4007081055291
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Flachkopf-Blindnietmutter
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der


langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten.


Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen


mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und


auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig


die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich


Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches


bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie:


- Typenbeschränkung


- Reduzierung der Typenvielfalt im Lager


- Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
76161000
Durchmesser des Schaftes:
9 mm
Gewindeeinsatz:
6
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
GTIN:
4007081055291
Herstellerartikelnummer:
1433792
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433792
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
PolyGrip Alu
Artikelbezeichnung:
Blindnietmuttern PolyGrip Alu Flachrundkopf M 6 x 9 x 18
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Herstellerproduktfamilie:
74420012000100
Herstellerproduktbeschreibung:
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gesipa mehrbereichsblindniete, blindniete ohne norm, flachkopf-blindnietmutter m6x9x15,5, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, Mehrbereichsmutter, PolyGrip, Alu, Flachrundkopf
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,12392*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,21259*
€ 0,25298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,21007*
€ 0,24998
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,20758*
€ 0,24702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,19658*
€ 0,23393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19058*
€ 0,22679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,17912*
€ 0,21315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16697*
€ 0,19869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,15392*
€ 0,18316
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,15288*
€ 0,18193
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,14728*
€ 0,17526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,12392*
€ 0,14746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.