Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1433795
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433795
EAN/GTIN:
     4007081055277
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Flachkopf-Blindnietmutter
Mehrbereichs-Blindniete
Mehrbereichsblindniete
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der


langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten.


Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen


mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und


auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig


die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich


Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches


bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie:


- Typenbeschränkung


- Reduzierung der Typenvielfalt im Lager


- Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
73181640
Durchmesser des Schaftes:
11 mm
Gewindeeinsatz:
8
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
GTIN:
4007081055277
Herstellerartikelnummer:
1433795
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433795
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
PolyGrip Stahl
Artikelbezeichnung:
Blindnietmuttern PolyGrip Stahl Flachrundkopf M 8 x 11 x 20
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Herstellerproduktfamilie:
74420012000200
Herstellerproduktbeschreibung:
PolyGrip Blindnietmuttern Die GESIPA-Blindnietmuttern mit großem Klemmbereich Die PolyGrip Blindnietmuttern von GESIPA sind eine konsequente Weiterentwicklung aus der langjährigen Erfahrung mit unseren PolyGrip Mehrbereichs-Blindnieten. Mit den Vorzügen der großen Bohrlochtoleranz und der Abdeckung von verschiedenen Klemmbereichen mit nur einem Befestiger ist die PolyGrip Blindnietmutter in vielen Industrieanwendungen und auch im Handwerk ein Verbinder erster Wahl geworden. Das Zusammenfassen mehrerer Abmessungen erspart Handlings- und Lagerkosten und senkt zudem nachhaltig die Verwechslungsgefahr am Arbeitsplatz und damit in der Folge nachgelagerte Qualitätsprobleme. Großer Klemmbereich Im Idealfall kann eine Poly-Grip Blindnietmutter aufgrund des großen Klemmbereiches bis zu fünf verschiedene Abmessungen DINStandard-Blindnietmuttern ersetzen. Dadurch entstehen folgende Vorteile für Sie: - Typenbeschränkung - Reduzierung der Typenvielfalt im Lager - Minderung des Verwechslungsrisikos, dadurch weniger Fehler in der Verarbeitung
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gesipa mehrbereichsblindniete, blindniete ohne norm, flachkopf-blindnietmutter m8x11x18,5, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Mutter, Muttern, Mehrbereichsmutter, PolyGrip, Stahl, Flachrundkopf
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26154*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44592*
€ 0,53064
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,43278*
€ 0,51501
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,42971*
€ 0,51135
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39971*
€ 0,47565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35249*
€ 0,41946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3176*
€ 0,37794
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30154*
€ 0,35883
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26154*
€ 0,31123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.