Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA GRIP Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 19,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEGA GRIP Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 19,1
MEGA GRIP Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 19,1
MEGA GRIP Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 19,1
MEGA GRIP Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 19,1
MEGA GRIP Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 19,1
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1433814
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433814
EAN/GTIN:
     4007081640138
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
DIN 7337
MEGA GRIP - Blindniete


Der hochfeste Struktur- Blindniet mit extra großem Klemmbereich und optimaler Wirtschaftlichkeit. Optimale Wirtschaftlichkeit


Bei dem GESIPA-MEGA GRIP handelt es sich um einen hochfesten Struktur-Blindniet mit extra großem Klemmbereich.


Der variable Klemmbereich ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz und reduziert durch die Verschmelzung


von bis zu fünf Blindniet-Längen in einer MEGA GRIP- Abmessung die Handling-Kosten. Der Setzvorgang


Während des Setzvorganges presst der hohle Dornkopf den Hohlniet mit großer Kraft an die Nietlochwandung.


Die radiale Verformung sorgt hierbei für die Abdeckung eines überdurchschnittlich großen Klemmbereiches.


Der Verbleib des Nietdornes über die gesamte Setzlänge garantiert die Einhaltung der hohen Scherkräfte durch doppelte Verriegelung.


Die ausgezeichneten Lochleibungs- Eigenschaften schützen außerdem optimal vor Spritzwasser. MEGA GRIP-Blindniete – Standard oder Sonderfertigung?


Der GESIPA-MEGA GRIP steht in den Formen Flachrundkopf und Senkkopf zur Auswahl und ist in den Materialkombinationen Alu/Alu sowie Stahl/Stahl standardmäßig lieferbar.


Erhältlich in Groß- und Kleinverpackungen steht der MEGA GRIP jederzeit in der passenden Menge zur Verfügung.


Sonderabmessungen in großen Mengen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an. Vorteile auf einen Blick


- Optimal spritzwassergeschützt


- Wirtschaftlicher Einsatz durch große Klemmbereich-Abdeckung


- Hohe Scherfestigkeit durch doppelte Restdorn-Verriegelung


- Sehr gute Lochleibungs-Eigenschaften


- Bündiger Abriss am Setzkopf ohne scharfe Kanten. Bitte beachten Sie, dass für das Erzielen von bestmöglichen Werten des GESIPA-MEGA GRIP die Verwendung von Spezial- Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
6.6 mm
max. Klemmbereich:
15.9 mm
min. Klemmbereich:
2.0 mm
Werkstoff der Hülse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
MEGA GRIP Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 19,1
GTIN:
4007081640138
Herstellerartikelnummer:
1433814
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1433814
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
MEGA GRIP Stahl/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
MEGA GRIP Blindniete Stahl/Stahl Flachrundkopf 6,4 x 19,1
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
350 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
350 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
MEGA GRIP - Blindniete Der hochfeste Struktur- Blindniet mit extra großem Klemmbereich und optimaler Wirtschaftlichkeit. Optimale Wirtschaftlichkeit Bei dem GESIPA-MEGA GRIP handelt es sich um einen hochfesten Struktur-Blindniet mit extra großem Klemmbereich. Der variable Klemmbereich ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz und reduziert durch die Verschmelzung von bis zu fünf Blindniet-Längen in einer MEGA GRIP- Abmessung die Handling-Kosten. Der Setzvorgang Während des Setzvorganges presst der hohle Dornkopf den Hohlniet mit großer Kraft an die Nietlochwandung. Die radiale Verformung sorgt hierbei für die Abdeckung eines überdurchschnittlich großen Klemmbereiches. Der Verbleib des Nietdornes über die gesamte Setzlänge garantiert die Einhaltung der hohen Scherkräfte durch doppelte Verriegelung. Die ausgezeichneten Lochleibungs- Eigenschaften schützen außerdem optimal vor Spritzwasser. MEGA GRIP-Blindniete – Standard oder Sonderfertigung? Der GESIPA-MEGA GRIP steht in den Formen Flachrundkopf und Senkkopf zur Auswahl und ist in den Materialkombinationen Alu/Alu sowie Stahl/Stahl standardmäßig lieferbar. Erhältlich in Groß- und Kleinverpackungen steht der MEGA GRIP jederzeit in der passenden Menge zur Verfügung. Sonderabmessungen in großen Mengen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an. Vorteile auf einen Blick - Optimal spritzwassergeschützt - Wirtschaftlicher Einsatz durch große Klemmbereich-Abdeckung - Hohe Scherfestigkeit durch doppelte Restdorn-Verriegelung - Sehr gute Lochleibungs-Eigenschaften - Bündiger Abriss am Setzkopf ohne scharfe Kanten. Bitte beachten Sie, dass für das Erzielen von bestmöglichen Werten des GESIPA-MEGA GRIP die Verwendung von Spezial- Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.
Herstellerproduktfamilie:
74410019000202
Herstellerproduktbeschreibung:
MEGA GRIP - Blindniete Der hochfeste Struktur- Blindniet mit extra großem Klemmbereich und optimaler Wirtschaftlichkeit. Optimale Wirtschaftlichkeit Bei dem GESIPA-MEGA GRIP handelt es sich um einen hochfesten Struktur-Blindniet mit extra großem Klemmbereich. Der variable Klemmbereich ermöglicht einen wirtschaftlichen Einsatz und reduziert durch die Verschmelzung von bis zu fünf Blindniet-Längen in einer MEGA GRIP- Abmessung die Handling-Kosten. Der Setzvorgang Während des Setzvorganges presst der hohle Dornkopf den Hohlniet mit großer Kraft an die Nietlochwandung. Die radiale Verformung sorgt hierbei für die Abdeckung eines überdurchschnittlich großen Klemmbereiches. Der Verbleib des Nietdornes über die gesamte Setzlänge garantiert die Einhaltung der hohen Scherkräfte durch doppelte Verriegelung. Die ausgezeichneten Lochleibungs- Eigenschaften schützen außerdem optimal vor Spritzwasser. MEGA GRIP-Blindniete – Standard oder Sonderfertigung? Der GESIPA-MEGA GRIP steht in den Formen Flachrundkopf und Senkkopf zur Auswahl und ist in den Materialkombinationen Alu/Alu sowie Stahl/Stahl standardmäßig lieferbar. Erhältlich in Groß- und Kleinverpackungen steht der MEGA GRIP jederzeit in der passenden Menge zur Verfügung. Sonderabmessungen in großen Mengen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an. Vorteile auf einen Blick - Optimal spritzwassergeschützt - Wirtschaftlicher Einsatz durch große Klemmbereich-Abdeckung - Hohe Scherfestigkeit durch doppelte Restdorn-Verriegelung - Sehr gute Lochleibungs-Eigenschaften - Bündiger Abriss am Setzkopf ohne scharfe Kanten. Bitte beachten Sie, dass für das Erzielen von bestmöglichen Werten des GESIPA-MEGA GRIP die Verwendung von Spezial- Geräten/-Mundstücken erforderlich ist.
Länge:
290 mm
Kopfform:
Flachrundkopf
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
2.0 mm
max. Klemmlänge:
15.9 mm
Durchmesser des Kopfes:
12.7 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Standard-Blindniete, Standardblindniete, hochfeste Blindniete, hochfester Blindniet, standard-blindniete stahl/stahl, hochfeste blindniete, blindniet din 7337 gesipa, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, hochfest, MEGA-Grip, MEGAGRIP
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
1500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35635*
€ 0,41635*
3 Tage
unbekannt
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,955*
€ 50,925*
13 Tage
unbekannt
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 38,99*
€ 52,48*
15 Tage
nicht lagernd
15
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,625*
€ 54,271*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 9,00*
ab € 52,27*
€ 67,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,41635*
€ 0,49546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35635*
€ 0,42406
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 624,525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.