Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTS
NTS
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1434028
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1434028
EAN/GTIN:
     5013656030012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Standard-Blindniete
Hand-Blindniet-Setzgerät NTS Arbeitsbereich


Verarbeitet Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten


Gewicht: 480 g


Gesamtlänge: 275 mm


Gerätehub: 8 mm Ausrüstung


Mundstücke: 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32


1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile


- Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss


- Zangenschenkel aus Stahl, geschmiedet


- Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen


- Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf


- Ergonomische Stulpgriffe
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
NTS
GTIN:
5013656030012
Herstellerartikelnummer:
1434028
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1434028
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
NTS
Artikelbezeichnung:
NTS
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Hand-Blindniet-Setzgerät NTS Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 480 g Gesamtlänge: 275 mm Gerätehub: 8 mm Ausrüstung Mundstücke: 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus Stahl, geschmiedet - Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen - Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf - Ergonomische Stulpgriffe
Herstellerproduktfamilie:
74450054001026
Herstellerproduktbeschreibung:
Hand-Blindniet-Setzgerät NTS Arbeitsbereich Verarbeitet Blindniete bis 5 mm Ø in Aluminium und 4 mm Ø in Stahl und Edelstahl Technische Daten Gewicht: 480 g Gesamtlänge: 275 mm Gerätehub: 8 mm Ausrüstung Mundstücke: 10/18, 10/24, 10/27 und 10/32 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung mit Ersatzteilliste Vorteile - Zangengehäuse aus hochwertigem Aluminium-Druckguss - Zangenschenkel aus Stahl, geschmiedet - Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen - Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf - Ergonomische Stulpgriffe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Standardblindniete, blindnietzange 2,4-5,0mm, blindnietzange gesipa, blindnietzange, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Nietgeräte, Handgerät, NTS
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.