Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireFox 2 F L - M5 mit Linksgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireFox 2 F L - M5 mit Linksgewinde
FireFox 2 F L - M5 mit Linksgewinde
FireFox 2 F L - M5 mit Linksgewinde
FireFox 2 F L - M5 mit Linksgewinde
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1451036
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1451036
EAN/GTIN:
     4007081918046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nietwerkzeug
Blindnietmutterpistole
Blindnietmutterwerkzeug
pneumatisch hydraulisch
FireFox 2 F L Der FireFox 2 F L ist als Variante des FireFox 2 F speziell zum Setzen von Blindnietmuttern mit Linksgewinde konstruiert. Arbeitsbereich


Setzt Blindnietmuttern mit Linksgewinde von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Technische Daten


Gewicht: 2,4 kg


Setzhub max: 10 mm


Setzkraft,einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar


Betriebsdruck: 5-7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang


2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27


1 Sechskantschraubendreher SW 4


1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml


1 Öl-Nachfüllbehälter


Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Ausrüstung


Gewindedorn und Mundstück wahlweise von M3 bis M12. Zubehör


- Adapter zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8


- Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8.


- Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen


- Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireFox 2 F L - M5 mit Linksgewinde
GTIN:
4007081918046
Herstellerartikelnummer:
1451036
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1451036
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireFox
Artikelbezeichnung:
FireFox 2 F L - M5 mit Linksgewinde
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireFox 2 F L Der FireFox 2 F L ist als Variante des FireFox 2 F speziell zum Setzen von Blindnietmuttern mit Linksgewinde konstruiert. Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern mit Linksgewinde von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Setzhub max: 10 mm Setzkraft,einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Ausrüstung Gewindedorn und Mundstück wahlweise von M3 bis M12. Zubehör - Adapter zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8 - Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8. - Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen - Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze
Herstellerproduktfamilie:
74450052001420
Herstellerproduktbeschreibung:
FireFox 2 F L Der FireFox 2 F L ist als Variante des FireFox 2 F speziell zum Setzen von Blindnietmuttern mit Linksgewinde konstruiert. Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern mit Linksgewinde von M3 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl. Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Setzhub max: 10 mm Setzkraft,einstellbar, max: 22 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Ausrüstung Gewindedorn und Mundstück wahlweise von M3 bis M12. Zubehör - Adapter zur Verwendung von Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762 als Gewindedorn von M4 bis M8 - Adapter zum Setzen von Blindnietschrauben, M4 bis M8. - Mundstücke und Gewindedorne in Imperial- oder US-Abmessungen - Komplette Gewindedorn- und Mundstücksätze
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.475,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,19*
€ 2.099,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.741,70*
€ 2.072,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.632,84*
€ 1.943,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.494,20*
€ 1.778,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.479,98*
€ 1.761,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.475,61*
€ 1.755,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1458175
ab € 363,95*
Zubehör
SFS Group
1436278
ab € 53,63*
Zubehör
SFS Group
1436280
ab € 53,83*
Zubehör
SFS Group
1436281
ab € 53,47*
Zubehör
SFS Group
1436282
ab € 53,67*
Zubehör
SFS Group
1435100
ab € 98,41*
Zubehör
SFS Group
1435102
ab € 98,18*
Zubehör
SFS Group
1435103
ab € 98,44*
Zubehör
SFS Group
1435105
ab € 98,43*
Zubehör
SFS Group
1435479
ab € 71,96*
Zubehör
SFS Group
1436285
ab € 126,52*
Zubehör
SFS Group
1436286
ab € 123,85*
Zubehör
SFS Group
1436287
ab € 126,70*
Zubehör
SFS Group
1458170
ab € 392,32*
Zubehör
SFS Group
1458171
ab € 456,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.