Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FireFox 2 F Axial eco - M 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FireFox 2 F Axial eco - M 12
FireFox 2 F Axial eco - M 12
Artikel-Nr.:
     C5BW7-1451044
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1451044
EAN/GTIN:
     4007081934466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
FireFox 2 F Axial eco Der FireFox 2 F Axial eco ist ideal geeignet für den Einbau in Fertigungsanlagen und ermöglicht


so ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine


eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Arbeitsbereich


Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M12 aller Werkstoffe außer M12 Edelstahl. Technische Daten


Gewicht: 3,3 kg


Setzhub, max: 10 mm


Setzkraft: 22 kN bei 6 bar


Betriebsdruck: 5-7 bar


Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’)


Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang


2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27


1 Sechskantschraubendreher SW 4


1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml


1 Öl-Nachfüllbehälter


Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste


Karte mit Schnelleinstellung Vorteile


- Kostengünstige Einstiegsvariante


- Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen


- Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnietmuttern an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern


- Aufhängbar an einem Balancer
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
84671900
Lieferantenproduktbezeichnung:
FireFox 2 F Axial eco - M 12
GTIN:
4007081934466
Herstellerartikelnummer:
1451044
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1451044
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
FireFox
Artikelbezeichnung:
FireFox 2 F Axial eco - M 12
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
FireFox 2 F Axial eco Der FireFox 2 F Axial eco ist ideal geeignet für den Einbau in Fertigungsanlagen und ermöglicht so ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M12 aller Werkstoffe außer M12 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 3,3 kg Setzhub, max: 10 mm Setzkraft: 22 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Karte mit Schnelleinstellung Vorteile - Kostengünstige Einstiegsvariante - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnietmuttern an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Aufhängbar an einem Balancer
Herstellerproduktfamilie:
74450052001419
Herstellerproduktbeschreibung:
FireFox 2 F Axial eco Der FireFox 2 F Axial eco ist ideal geeignet für den Einbau in Fertigungsanlagen und ermöglicht so ein flexibles und ergonomisches handbetriebenes Arbeiten bei Anwendungen, die eine eingeschränkte Zugänglichkeit aufweisen und somit einen Nietvorgang von oben erfordern. Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M12 aller Werkstoffe außer M12 Edelstahl. Technische Daten Gewicht: 3,3 kg Setzhub, max: 10 mm Setzkraft: 22 kN bei 6 bar Betriebsdruck: 5-7 bar Schlauchanschluss: 6 mm Ø (1/4’’) Luftverbrauch: ca. 2 bis 4 ltr. pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) Lieferumfang 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 1 Sechskantschraubendreher SW 4 1 Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml 1 Öl-Nachfüllbehälter Betriebsanleitung mit Ersatzteilliste Karte mit Schnelleinstellung Vorteile - Kostengünstige Einstiegsvariante - Ideal geeignet für die Installation in Montagetischen, Vorrichtungen oder teilautomatisierten Arbeitsplätzen - Sehr praktisch für die Verarbeitung von Blindnietmuttern an Stellen, die einen vertikalen Nietvorgang erfordern - Aufhängbar an einem Balancer
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Druckluftblindnietpistole, Druckluftnietpistole, druckluft blindnietgerät, Nietwerkzeug, Blindnietmutterpistole, Blindnietmutterwerkzeug, pneumatisch hydraulisch, Blindnietmuttergerät, Nietgerät, FireFox, FireFox Axial
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.912,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,36*
€ 2.695,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,23*
€ 2.667,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.101,15*
€ 2.500,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.930,27*
€ 2.297,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.916,08*
€ 2.280,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.912,14*
€ 2.275,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SFS Group
1436198
ab € 18,46*
Sonstiges
SFS Group
1436170
ab € 7,05*
Sonstiges
SFS Group
1435647
ab € 4,59*
Sonstiges
SFS Group
1435635
ab € 4,25*
Sonstiges
SFS Group
1435492
ab € 7,37*
Sonstiges
SFS Group
1436205
ab € 11,12*
Sonstiges
SFS Group
1435667
ab € 4,78*
Sonstiges
SFS Group
1436376
ab € 53,71*
Sonstiges
SFS Group
1446191
ab € 6,96*
Sonstiges
SFS Group
1445794
ab € 10,46*
Sonstiges
SFS Group
1436169
ab € 3,07*
Sonstiges
SFS Group
1435761
ab € 14,34*
Sonstiges
SFS Group
1446030
ab € 1,64*
Sonstiges
SFS Group
1435612
ab € 2,08*
Sonstiges
SFS Group
1435236
ab € 9,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.