Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB
Artikel-Nr.:
     6922A-12707-D46-1453919
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1453919
EAN/GTIN:
     4007081370073
Suchbegriffe:
Standard-Blindniete
Standardblindniete
standard-blindniete 3x7
standard blindniete
GESIPA Klemmprofil-Blindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern.


Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die GESIPA-Klemmprofil-Blindniete eignen sich hervorragend, um bei der Bauteilmontage definierte


Abstände einhalten zu können oder um in Laufschienen einen Anschlag zu setzen.


Dementsprechend findet dieser Spezialniet unter anderem Verwendung in der Weißwaren- und Möbelindustrie.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83082000
Durchmesser des Bohrers:
3.1 mm
max. Klemmbereich:
4.5 mm
min. Klemmbereich:
2.5 mm
Werkstoff der Hülse:
Aluminium-Legierung
Werkstoff des Stiftes:
Stahl, verzinkt
spreizend möglich:
Nein
Lieferantenproduktbezeichnung:
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB
GTIN:
4007081370073
Herstellerartikelnummer:
1453919
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1453919
Marke:
GESIPA
Normnummer (Formbuchstabe):
-
Produkttypbezeichnung:
Klemmprofil Alu/Stahl
Werkstoff (in Anlehnung an Norm):
-
Artikelbezeichnung:
Blindniete Klemmprofil Alu/Stahl 3 x 7 Typ: HB
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Gewicht der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Pappe der Artikeleinzelverpackung:
31,8 g
Gewichtsanteil Styropor der Artikeleinzelverpackung:
0
Lieferantenproduktbeschreibung:
GESIPA Klemmprofil-Blindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die GESIPA-Klemmprofil-Blindniete eignen sich hervorragend, um bei der Bauteilmontage definierte Abstände einhalten zu können oder um in Laufschienen einen Anschlag zu setzen. Dementsprechend findet dieser Spezialniet unter anderem Verwendung in der Weißwaren- und Möbelindustrie.
Herstellerproduktfamilie:
74410017000102
Herstellerproduktbeschreibung:
GESIPA Klemmprofil-Blindniete Es gibt zahlreiche Anwendungen, die den Einsatz von speziellen Blindnietverbindungen erfordern. Hierfür hat GESIPA einige Modelle entwickelt, die genau diese Anforderungen bedienen. Die GESIPA-Klemmprofil-Blindniete eignen sich hervorragend, um bei der Bauteilmontage definierte Abstände einhalten zu können oder um in Laufschienen einen Anschlag zu setzen. Dementsprechend findet dieser Spezialniet unter anderem Verwendung in der Weißwaren- und Möbelindustrie.
Länge:
92 mm
Kopfform:
Klemmprofil: HB
Ausgabe der Maßnorm:
-
min. Klemmlänge:
2.5 mm
max. Klemmlänge:
4.5 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: standard-blindniete al/a2, Blindniet, Blindniete, Maschinenelement, Befestigungsmittel, Niet, Niete, Nieten, Alu, Alu/Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21523*
€ 0,26523*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,27*
€ 132,87*
13 Tage
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 109,35*
€ 136,40*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 112,555*
€ 136,875*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 146,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,26523*
€ 0,31562
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25523*
€ 0,30372
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21523*
€ 0,25612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 132,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.